ALC 40001 Blaster cu presiune 65 lb Capacitate | AA6YNG 15E742

ALC 40001 Blaster cu presiune 65 lb Capacitate

În stoc
Element: AA6YNG Model: 40001Crucea Ref: 15E742

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,676.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlaster de presiune portabil
Presiunea aerului80 la 125 PSI
CFM obligatoriu @ 80 PSI15 cu duză de 1/8 ", 25 cu duză de 5/32"
Hopper Capacitate65 Lb.
Lungimea furtunului10ft
MaterialOţel
Tipdeadman

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.5275
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)98.55
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea rezervorului (inch) (12 x 17)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiArticolMaterialTipPreț
ALC 40004 Blaster cu presiune 150 lb Capacitate | AA6YNH 15E743 4000415ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€1,906.29
ALC 40005 Blaster cu presiune 250 lb Capacitate | AA6YNJ 15E744 4000525ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€3,149.10
ALC 40017 Sifon Blaster 50 lb Capacitate 7 picioare Furtun | AA6YPE 15E765 400177ftSifon BlasterPlasticAspiraţie€297.77
ALC 40018 Sifon Blaster 90 lb Buncăr 7 picioare Furtun | AA6YPF 15E766 400187ftSifon BlasterPlasticAspiraţie€424.00
ALC 40012 Blaster pentru sticle portabil 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Blaster portabil pentru sticlePolimerFolosește abrazive sau apă€208.16
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Reciclare manuală și fără praf€214.50
Kit ALC 40015 Porta Blaster 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ftKit portabil BlasterOţelFolosește abrazive sau apă€200.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALC 40001 Blaster cu presiune 65 lb Capacitate
€1,676.82 /unitate