ALC 40018 Sifon Blaster 90 lb Buncăr 7 picioare Furtun | AA6YPF 15E766

ALC 40018 Sifon Blaster 90 lb Buncăr 7 picioare Furtun

În stoc
Articol: AA6YPF Model: 40018Crucea Ref: 15E766

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€424.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSifon Blaster
Presiunea aerului80 la 110 PSI
CFM obligatoriu @ 80 PSI7 cu duză de 13/64 ", 15 cu duză de 1/4", 20 cu duză de 5/16 "
Hopper Capacitate90 Lb.
Material pentru buncărPlastic
Lungimea furtunului7ft
MaterialPlastic
TipAspiraţie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3925
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8424301000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea rezervorului (in.) (11" diametru x 30" înălțime)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiArticolMaterialTipPreț
ALC 40001 Blaster cu presiune 65 lb Capacitate | AA6YNG 15E742 4000110ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€1,676.82
ALC 40004 Blaster cu presiune 150 lb Capacitate | AA6YNH 15E743 4000415ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€1,939.39
ALC 40005 Blaster cu presiune 250 lb Capacitate | AA6YNJ 15E744 4000525ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€3,231.08
ALC 40017 Sifon Blaster 50 lb Capacitate 7 picioare Furtun | AA6YPE 15E765 400177ftSifon BlasterPlasticAspiraţie€297.77
ALC 40012 Blaster pentru sticle portabil 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Blaster portabil pentru sticlePolimerFolosește abrazive sau apă€206.16
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Reciclare manuală și fără praf€212.43
Kit ALC 40015 Porta Blaster 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ftKit portabil BlasterOţelFolosește abrazive sau apă€198.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALC 40018 Sifon Blaster 90 lb Buncăr 7 picioare Furtun
€424.00 /unitate