Utilizeaza
Paharele cu tambur sunt folosite în industria alimentară și chimică, cosmetică și farmaceutică alimentară și chimică pentru a roti un colț peste colț al unui tambur din oțel, plastic sau fibră pentru amestecarea viguroasă a conținutului tamburului, cum ar fi granule, pulberi, lichide groase, pelete grosiere sau boabe umede. .
Întrebări Frecvente
Cum se alimentează paharele universale cu tambur Morse 309-E3-50?
Tamburul universal Morse 309-E3-50 este alimentat de un motor electric monofazat, rezistent la explozie, de 1 CP, care funcționează la 230 / 400V, 50 Hz. Este evaluat pentru Clasa I Grupa D și Clasa II Grupele F și G pentru un plus de siguranță.
Ce înseamnă capacitatea nominală de jumătate plină într-un pahar cu tambur Morse?
Valoarea pe jumătate a unui dispozitiv de manipulare a tamburului semnifică capacitatea de a înclina un tambur neechilibrat, greu în partea de jos. De exemplu, capacitatea unui tambur Morse Hydra-Lift Drum Karrier este de 800 lb (363 kg) pentru un tambur plin, dar se reduce la 500 lb (227 kg) pentru un tambur la jumătate plin.
Pe ce alte variante de Morse Drum Tumbler sunt disponibile Raptor Supplies?
Raptor Supplies oferă pahare universale cu tambur seria 309, pahare cu tambur cu înclinare la încărcare din seria 310 și Seria 311 Tumbler cu tambur cu înclinare la încărcare pentru a găzdui un tambur din fibră, oțel sau plastic având înălțimi cuprinse între 29 și 37 inchi și diametre între 18 și 23.5 inci.
Ce măsuri de siguranță luăm în timpul manipulării tamburului?
Tamburele grele trebuie mutate cu echipament adecvat de tambur, special conceput pentru manipularea lor, pentru a preveni rănirea gravă, deteriorarea tamburului și risipa de conținut valoros sau contaminarea mediului. Toți utilizatorii care manipulează tobe trebuie să fie instruiți să folosească echipamentul cu tobe.
Care este diferența dintre o rolă de tobă Morse și un pahar de tobă Morse?
Tuberele cu tambur sunt folosite pentru a amesteca energic conținutul tamburului, de obicei fluide vâscoase sau ușor de sedimentat, pelete grosiere, boabe umede sau pulbere. Aceste unități au picioare staționare grele și, prin urmare, necesită mutarea tamburilor pentru amestecare. Rolele de tambur, pe de altă parte, sunt ușoare și amestecă conținutul mai sigur, ținând tamburele pe loc și rotindu-le pe role. Aceste role de tambur sunt ușor de mutat și pot fi transportate la locul exact de amestecare.
Ce accesorii sunt disponibile pentru paharele universale cu tambur Morse 309-E3-50?
Următoarele accesorii sunt compatibile cu paharul universal Morse 309-E3-50:
- Morse CP-309-E3-400-50: Aceste cutii de control rezistente la explozie sunt utilizate cu paharele cu tambur universal Morse 309-E3-50 pentru a preveni deteriorarea cauzată de aprindere sau explozie.
- Seria Morse 92 de ridicare butoi sub cârlig: Aceste dispozitive de ridicare a tamburului sunt proiectate pentru a ridica și transporta tamburi din plastic, carton, fibre și oțel cu rame. Acestea au acțiune auto-ajustabilă, asemănătoare unui clește, pentru prinderea automată în timp ce plasează butoaie de 30 de galoane în dispozitive de ridicare de 55 de galoane sau butoaie de 55 de galoane în dispozitive de ridicare de 85 de galoane. Elementele de prindere cu profil subțire permit coborârea unui tambur într-un tambur de salvare sau de supraambalare.
Ce sfaturi de siguranță pentru manipularea tamburului sunt recomandate utilizatorilor în timpul utilizării paharelor cu tambur Morse?
Următoarele sfaturi de siguranță sunt recomandate pentru manipularea paharelor cu tambur:
- Butoaiele grele trebuie manipulate cu echipament adecvat de manipulare. Utilizați dispozitive de ridicare a tamburului de sub cârlig, camioane cu tobe sau accesorii pentru stivuitoare special concepute pentru manipularea tamburului.
- O tobă plină de 55 de galoane cântărește peste 2000 lb. Când este mutată, conținutul tamburului se poate deplasa în interior, făcând astfel butoiul/tamburul dificil de manevrat/controlat sau chiar periculos. Ridicatoarele de tambur trebuie alese în funcție de capacitatea de manipulare a sarcinii.
- Condiții precum podelele neuniforme sau alunecoase și spațiile restrânse pot implica riscuri mai mari. Tamburele din plastic sau fibre trebuie manipulate cu maximă atenție în astfel de situații.
- Deplasarea unui tambur folosind un stivuitor trebuie făcută cu grijă. Lamele stivuitorului pot străpunge cu ușurință tambur și pot provoca vărsarea de conținut valoros/periculos.
- Rolele de cilindru sunt livrate fără întrerupător, cablu sau ștecher. Clienții ar trebui să le instaleze de către un electrician în conformitate cu codurile locale și cerințele de lucru.
- Unitățile trebuie ținute departe de o zonă cu trafic pietonal intens pentru a preveni intruziunea sau rănirea în timp ce alimentarea este PORNITĂ.
- Tamburele ar trebui să fie încărcate și descărcate de pe tăvălugul tamburului, asigurând o bază sigură și o ținere fermă.
- Se recomandă utilizarea încălțămintei de siguranță, mănuși de lucru, căciuli de protecție și alte echipamente de protecție a personalului în timpul utilizării rolei de cilindru.
- Rulmenții și lanțurile sale de transmisie trebuie unse cu un lubrifiant multiservice la fiecare 6 - 12 luni într-un mediu obișnuit sau lunar în condiții murdare.