MORSE DRUM 311-3-460 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 5-20 RPM, 3 faze, 460 V | AF6FGU

MORSE DRUM 311-3-460 Tumbler cu tambur automat înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, trifazic, 3 V

Element: AF6FGU Model: 311-3-460
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€41,880.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Tumbler
amperi2.5A
Capacitate800 lbs.
Capacitate lichide800 lbs
Drum dia.18 "până la 23.5"
Înălțimea tamburului29 "până la 37"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
RPM de tambur5 - 20 RPM
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Dovada explozieiNu
Frecvență60 Hz
HP2 CP
Hz60
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază3
Voltaj460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 594
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)195.58
Lățimea navei (cm)157.48
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Morse 311-3-460 Rotator tambur Tilt-to-Load / tambur tambur
    • Elimină necesitatea de a manevra un tambur înapoi în poziția podelei după finalizare
    • Trifazic / 3V / 460Hz / TEFC

Variante de produs

ProdusModelHzFazăVoltajMotorRPM de tamburCapacitate lichide Preț
MORSE DRUM 311-1-115 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 1 fază, 115 V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 - 20 RPM-€34,745.45
RFQ
MORSE DRUM 311-1-220-50 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 4-16 RPM, 1 fază, 220 V, 50 Hz | AF6FGQ 311-1-220-50-1220V AC-4 - 16 RPM-€35,012.73
RFQ
MORSE DRUM 311-1-230 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 1 fază, 230 V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 - 20 RPM-€34,745.45
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 3 faze, 230 V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 - 20 RPM-€34,611.82
RFQ
MORSE DRUM 311-3-575 Tumbler automat cu înclinare pentru încărcare, 5-20 RPM, 3 faze, 575 V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 - 20 RPM-€33,943.64
RFQ
MORSE DRUM 311-3-230-50 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 4-16 RPM, 3 faze, 230 V, 50 Hz | CD8YVC 311-3-230-50-3230V AC-4 - 16 RPM-€41,395.20
MORSE DRUM 311-3-400-50 Tumbler automat cu înclinare la încărcare, 4-16 RPM, trifazic, 3 V, 400 Hz | CD50YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 - 16 RPM-€41,395.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 311-3-460 Tumbler cu tambur automat înclinat pentru încărcare, 5-20 rpm, trifazic, 3 V
€41,880.30 /unitate