PATTERSON FAN Tun de aer, 1 faze


Filtru
Tip rulment: Minge , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 105 grade F , RPM motor: 1725 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Faza: 1 , Viteze: 1 , Protectie termala: Automat , Voltaj: 115 / 208-230 , Finisaj de protecție a sârmei: Palton albastru pudră
StilModelNumărul de lameDiametrul lamei.CFM ridicatAmperi de operareÎn afara Dia.Diagrama arborelui.LăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
7J719
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,110.49
B
7J708
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,661.60
C
7J734
230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,732.54
B
7J700
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,919.65
A
7J713
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,521.39
B
7J706
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€3,147.84
C
7J732
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€3,218.78
A
7J715
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€1,778.51
A
7J711
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,502.54
B
7J702
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,966.21
C
7J728
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€2,037.15
C
7J730
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€2,312.26
D
7J724
318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,944.53
D
7J722
314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,897.97
A
7J717
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,638.27
B
7J704
322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€2,241.32
E
H26A-CS
326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,600.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?