A B Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 5" , Datorie: Transmisie continuă , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: 42Y , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Subaplicație motor: Incalzitor , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.0 , Model Stud: 4-7 / 16 "Bolt Circle , Protectie termala: Auto