Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY 9667 Motor de încălzire unitară 1/12 CP 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32

CENTURY 9667 Motor încălzitor unitar 1/12 CP 1050 115 V 42y

În stoc
Articol: AD9QKG Model: 9667Crucea Ref: 4UE32
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
€94.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de încălzire a unității
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
TaxăTransmisie continuă
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă1.8
HP1/12
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiInel
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorIncalzitor
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / Gaură
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze1
Lungime totală8.187 "
Fază1
Ring Ring.2-1/4 "
Sună la Centrul de apel6-5/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2975
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareGrupul de eficiențăAmplificatori de încărcare completăLungime totalăSună la Centrul de apelGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
CENTURY U6521 Motor de încălzire unitară 1/8 CP 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82 U65211075Înalt2.67 5 / 16 "4-9/16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€312.29
CENTURY 9668 Motor Incalzitor Unit 1/12 CP 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Standard0.65-0.658.187 "6-5/16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€72.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY 9667 Motor încălzitor unitar 1/12 CP 1050 115 V 42y
€94.36 /unitate