CENTURY U6521 Motor de încălzire unitară 1/8 CP 1075 115 V 42y | AD8RRA 4LY82

CENTURY U6521 Motor de încălzire unitară 1/8 CP 1075 115 V 42y

În stoc
Element: AD8RRA Model: U6521Crucea Ref: 4LY82

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€350.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de încălzire a unității
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
TaxăTransmisie continuă
Grupul de eficiențăÎnalt
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă2.6
HP1/8
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorIncalzitor
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală7 5 / 16 "
Fază1
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel4-9/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.375 "
Model de știft4-7 / 16 "Bolt Circle
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareGrupul de eficiențăAmplificatori de încărcare completăLungime totalăSună la Centrul de apelGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
CENTURY 9667 Motor de încălzire unitară 1/12 CP 1050 115 V 42y | AD9QKG 4UE32 96671050Standard1.88.187 "6-5/16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€322.91
CENTURY 9668 Motor Incalzitor Unit 1/12 CP 1550 208-230 V | AD9QKH 4UE33 96681550Standard0.65-0.658.187 "6-5/16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€241.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY U6521 Motor de încălzire unitară 1/8 CP 1075 115 V 42y
€350.39 /unitate