Pistole și seturi de unghii acționate cu pulbere

Filtru

Pistoale și kiturile de cuie cu acționare electrică sunt potrivite pentru atașarea plăcilor de prag, șinelor de gips-carton, pereților cortină și șinelor metalice și din lemn pe suprafețe din oțel și beton. Au un mic,...Află mai multe

POWERS FASTENERS -

Instrumente acționate cu pulbere

StilModelGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A52019-PWR13.1€1,491.30
B52000-PWR13.2€881.54

Pistole și seturi de unghii acționate cu pulbere

Raptor Supplies oferă o mare varietate de pistoale de unghii acționate cu pulbere fabricate de Ramset și Dispozitive de fixare electrice ideal pentru atașarea plăci de prag, șine de gips-carton, pereți cortină, șine metalice și din lemn pe suprafețe din oțel sau beton. Aceste instrumente de fixare sunt dotate cu cartușe explozive umplute cu pulbere pentru o putere mare de ieșire în cuie, asigurând astfel o funcționare de mare viteză cu timpi de nefuncționare redusi. De asemenea, sunt echipate cu un mâner cauciucat pentru aderență maximă și efect de recul minim. În plus, aceste pistoale de cuie acționate cu pulbere au o construcție din plastic rezistentă, care oferă o durabilitate ridicată și o experiență de manipulare ușoară, simultan. Pentru aplicații grele care necesită intervale de putere variabile, pistoalele de cuie Ramset selectate sunt dotate cu un cadran de reglare a puterii și o carcasă metalică pentru a rezista la condiții dure de lucru. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale de cuie acționate cu pulbere, oferite în variante simple și în bandă, pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care este funcția unui dispozitiv de protecție împotriva spărgării?

Un dispozitiv de protecție împotriva spărgării este un scut din metal/plastic plasat între cartușul de exploziv și materialul care este fixat. Scopul acestui scut este de a preveni ruperea, care este fragmentarea suprafeței de beton sau oțel cauzată de gaze de înaltă presiune în timpul unei încărcări explozive.

Care este scopul unui reglator de putere?

Un dispozitiv de reglare a puterii este o caracteristică găsită în unele pistoale de cuie acoperite cu pulbere, permițând operatorului să crească/scădeze efectiv forța aplicată dispozitivului de fixare, precum și să ajusteze instrumentul pentru diferite materiale și grosimi.

Din ce sunt făcute aceste arme?

Pistoalele cu pulbere au o construcție de precizie din aluminiu turnat care oferă mai multe avantaje. Natura ușoară a aluminiului face instrumentul mai ușor de manevrat și manevrat, în timp ce construcția turnată de precizie oferă o precizie și durabilitate ridicate. În plus, materialul de aluminiu disipează căldura generată de încărcăturile explozive și crește durata de viață a sculei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?