Bateriile incluse: Da , Incarcator de baterie inclus: Da , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne , Lățimea roții: 2" , pliabil: Nu , Lungimea furcii: 25 3 / 4 " , Lățimea furcii: 22 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 1 1 / 2 " , HP: 0.5 CP , Înălțimea furcii individuale: 2 1 / 2 " , Lățimea furcii individuale: 4 1 / 2 " , Puterea motorului kW: 0.8 kW , Număr de rotile din spate: 2 , Număr de rotile: 4 , Număr de rotile frontale: 2 , Dimensiunea interioară a stabilizatorului: 14 " , Dimensiunea exterioară a stabilizatorului: 18 1 / 4 " , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Tip rotiță spate: Rotire cu frana , Lățimea roții din spate: 2" , Voltaj: 12V c.c. , wați: 12W