VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, dimensiune 22 x 25-3/4 inch, oțel inoxidabil

Element: CE3ECJ Model: HYD-10-DC-SS
€16,273.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Capacitate880 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
CuloriSilver
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii25 3 / 4 "
Lățimea furcii22 "
Înălțimea mânerului41 "
Înălţime70 "
HP0.5 CP
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 1 / 2 "
Lungime36 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime59 "
Max. Distanța de călătorie55.5 "
Min. Înălţime3.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Ziua Operației12V c.c.
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei25 3 / 4 "
Lățimea peronului22 "
Sursa de putereCu cablu electric
Gama de servicii3 1/2 "până la 59"
Voltaj12V c.c.
Watts12W
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiLățimea peronuluiGama de serviciiCapacitateZiua OperațieiCuloriPreț
VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, 37 x 69 inch, 880 lb., argintiu | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "până la 59"880 lbs.-Negru, argintiu€6,274.93
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, contra-echilibrat, 68 x 68-3/4 inch, 550 lb., galben, oțel | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "până la 55 1/2"550 lbs.-Galben închis€7,387.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, dimensiune 22 x 25-3/4 inch, oțel inoxidabil
€16,273.12 /unitate