VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, dimensiune 37 x 69 inchi, 880 lb., argintiu

În stoc
Element: AG7UMM Model: HYD-10-DC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,274.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.5"
Tip rotiță spateRotire cu frana
Lățimea roții din spate2"
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Capacitate880 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
PliantNu
CuloriNegru, argintiu
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii25 3 / 4 "
Lățimea furcii22 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime70 "
HP0.5 CP
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 1 / 2 "
Lungime36 "
Înălțime coborâtă3-1/2 "
MaterialOțel sudat
Max. Înălţime59 "
Max. Distanța de călătorie55.5 "
Min. Înălţime3.5 "
Motor12V DC - 0.8 KW
Putere motor kW0.8 kW
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Ziua Operației12V c.c.
Dimensiunea interioară a stabilizatorului14 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului18 1 / 4 "
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei25-3/4 "
Material platformăOțel sudat
Lățimea peronului22-1/8 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată59 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spateRotire cu frana
Lățimea roții din spate2"
Gama de servicii3 1/2 "până la 59"
Voltaj12V c.c.
Watts12W
Lăţime23 "
Lățimea peste furci21-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)54.29
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiLățimea peronuluiGama de serviciiCapacitateZiua OperațieiCuloriPreț
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, contra-echilibrat, 68 x 68-3/4 inch, 550 lb., galben, oțel | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "până la 55 1/2"550 lbs.-Galben închis€7,387.27
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, 22 x 25-3/4 inch, oțel inoxidabil | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "până la 59"880 lbs.-Silver€13,448.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, portabil, alimentat cu curent continuu, dimensiune 37 x 69 inchi, 880 lb., argintiu
€6,274.93 /unitate