FLEXTECH HH-075 X 100 Furtun de încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru | AG3DJQ 32WF83

FLEXTECH HH-075 X 100 Furtun pentru încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru

În stoc
Articol: AG3DJQ Model: HH-075 X 100Crucea Ref: 32WF83

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€739.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încălzire
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime100ft
Materialsilicon
În afara Dia.1-3/64 "
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
TipScop general
Presiune de lucru50 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.81
Înălțimea navei (cm)42.93
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8419908500

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
FLEXTECH HH-075 X 25 Furtun de încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru | AG3DJM 32WF80 HH-075 X 2525ft1-5/32 "€190.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 100 Furtun pentru încălzire 50 Psi 3/4 inch albastru
€739.37 /unitate