KERN AND SOHN Cântare cu platformă din seria EOB-B


Filtru
Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelLiniaritateaAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiUMDimensiunile platformei de cântărirePreț (ex. TVA)
A
EOB 15K5
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
B
EOB 35K10
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
C
EOB 60K20
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, buc315 x 305 x 57 mm€269.23
D
EOB 60K20L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
E
EOB 150K50
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
E
EOB 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm€654.88
F
EOB 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
G
EOB 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
H
EOB 300K100A
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, buc315 x 305 x 57 mm€269.23
E
EOB 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, buc950 x 500 x 58 mm€654.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?