Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOB 60K20, 60 kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8JJN

KERN AND SOHN Cântar pentru colete EOB 60K20, 60 kg max. Cântărire, 20 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JJN Model: EOB 60K20
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
€269.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 60.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.04 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei57 mm
Înălțimea platformei305 mm
Lățimea peronului315 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune20g
reproductibilitatea0.02Kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMkg, lb, buc
Capacitate de cântărire60kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire315 x 305 x 57 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.93
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)36.5
Lățimea navei (cm)37
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiUMDimensiunile platformei de cântărirePreț
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOB 150K50, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JJE EOB 150K50+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOB 150K50L, 150Kg Max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JJF EOB 150K50L+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOB 150K50XL, 150Kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JJG EOB 150K50XL+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, lb950 x 500 x 58 mm€654.89
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOB 15K5, 15 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JJH EOB 15K5+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, lb315 x 305 x 57 mm€269.23
Cântar pentru colete KERN AND SOHN EOB 300K100A, 300Kg max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JJJ EOB 300K100A+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, buc315 x 305 x 57 mm€269.23
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOB 300K100L, 300Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JJK EOB 300K100L+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, lb550 x 550 x 58 mm€538.46
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOB 300K100XL, 300Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JJL EOB 300K100XL+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, buc950 x 500 x 58 mm€654.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar pentru colete EOB 60K20, 60 kg max. Cântărire, 20 g Lizibilitate
€269.23 /unitate