Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă METRO 5MB cu frână 5 inch 200 lb | AE2TTE 4ZJ37

METRO Rolă pivotantă cu tijă de 5 MB cu frână 5 inch 200 lb

În stoc
Element: AE2TTE Model: 5 MBCrucea Ref: 4ZJ37
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
€49.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu frână
Tipul de frânăParte
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare200 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală6 3 / 32 "
Pista de curseBilă dublă întărită
Diametrul tulpinii.53 / 64 "
Lungimea tijei2.187 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-30 grade până la 160 grade F
Rulmenți cu roțiOțel sinterizat
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeCuloarea roțiiMaterialul roțiiLățimea roțiiCuloarea nucleuluiRating de încărcarePreț
METRO 5MDBA Rolă pivotantă cu tijă cu înălțime de frână 5" | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------€66.56
METRO 5MDBXA Rolă pivotantă cu tijă cu înălțime de frână 5 in | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€66.08
Rolă pivotantă METRO 5MPB cu frână 5 inch 300 lb | AB9QBQ 2ENG6 5 MPBMinge300 - 999 lb.poliuretanGripoliuretan1.25 "Gri300 lb.€88.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Rolă pivotantă cu tijă de 5 MB cu frână 5 inch 200 lb
€49.91 /unitate