Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 5MDBA Rolă pivotantă cu tijă cu frână înălțime 5 | AB6ANJ 20W853

METRO Rolă pivotantă cu tijă 5MDBA cu înălțime de frână 5"

În stoc
Articol: AB6ANJ Model: 5MDBACrucea Ref: 20W853
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
€66.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu frână
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialCauciuc cu modul ridicat
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRulmenți cu roțiGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeCuloarea roțiiMaterialul roțiiLățimea roțiiCuloarea nucleuluiRating de încărcarePreț
METRO 5MDBXA Rolă pivotantă cu tijă cu înălțime de frână 5 in | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€66.08
Rolă pivotantă METRO 5MPB cu frână 5 inch 300 lb | AB9QBQ 2ENG6 5 MPBMinge300 - 999 lb.poliuretanGripoliuretan1.25 "Gri300 lb.€88.03
Rolă pivotantă METRO 5MB cu frână 5 inch 200 lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBOțel sinterizat0 - 299 lb.CauciucNegruCauciuc1 9 / 32 "Negru200 lb.€49.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Rolă pivotantă cu tijă 5MDBA cu înălțime de frână 5"
€66.56 /unitate