Aparate de aer condiționat

Filtru

StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A32012009.2/4.7110-230 VAC€5,302.73
A32013004024 VDC€4,347.84
StilModelamperiBtuHCuloarea carcaseiMaterial carcasăTip de incintă NEMAFazăVoltajPreț (ex. TVA)
AG520846G0513.1/3.28800/9800Vopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschisOţel inoxidabilNEMA 4X3400/460€13,958.01
AG520846G0503.1/3.28800/9800Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 123400/460€11,107.28
AG521246G0503.6/3.511,100/12,000Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 123400/460€15,013.45
AG521246G0513.6/3.511,100/12,000Vopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschisOţel inoxidabilNEMA 4X3400/460€17,107.52
AG520826G0505.6/7.0 până la 6.27300/8200Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur230 / 208-230€11,031.28
AG521226G0509.1/10.6 până la 9.512,000/12,500Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur230 / 208-230€14,398.02
AG520816G05011.2/12.37300/8200Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur115€10,230.99
AG521216G05016.1/2112,000/12,500Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur115€13,988.65
HOFFMAN -

Seria T T53 Aparate de aer condiționat pentru exterior de dimensiuni medii

Aparatele de aer condiționat Hoffman T Series T53 de dimensiuni medii pentru exterior sunt utilizate pentru a menține temperaturile ideale în carcasele exterioare care găzduiesc echipamente electronice sensibile. Sunt utilizate în telecomunicații, automatizări industriale și supraveghere. Aceste aparate de aer condiționat sunt proiectate cu o amprentă compactă pentru utilizarea eficientă a spațiului și optimizarea maximă a capacității. Ele vin cu un filtru din plasă de aluminiu care poate fi curățat și reutilizabil, care protejează bobinele, asigurând o performanță optimă de răcire. Au capac din tablă galvanizată/oțel inoxidabil vopsit, potrivit pentru condiții dure din fabrică și exterior. Aceste aparate de aer condiționat oferă flanșe de montare pentru o instalare ușoară și dispun de dispozitive de transport de aer duble pe partea condensatorului pentru o fiabilitate sporită. Au un termostat mecanic fiabil pe partea carcasei, asigurând un control ușor și constant al temperaturii. Aceste aparate de aer condiționat oferă agenți frigorifici R134A / R-407C pentru soluții eficiente de răcire.

StilModel
AT622226G150
RFQ
AT622246G400
RFQ
HOFFMAN -

Seria T T70 Aer condiționat cu carcasă de mare capacitate

RITTAL -

Schimbătoare de căldură, NEMA 12

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeMontareTipLăţimePreț (ex. TVA)
A32105100.919 "16 "Suport pentru acoperișAer / apă568699 "€10,908.91
B31261150.11 / .136"22 "Wall MountAer / Aer568602 "€3,244.08
B31291150.38 / .49"37 "Wall MountAer / Aer568584 "€5,670.69
RITTAL -

Aparate de aer condiționat

StilModelHzamperiBtuHMontareTip de incintă NEMAFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A330450450/604.4/4.83620Wall MountNEMA 4XSingurMontare pe perete230€11,513.91
B330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€4,860.93
C330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete115€7,362.15
D336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€8,734.77
E338351050/608.3/8.73688Suport pentru acoperișNEMA 12SingurMontaj pe acoperiș115€9,693.90
F332850050/606.9/8.58026Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€10,967.75
F332851050/6013.6/16.28026Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete115€10,117.93
A332950450/608.0/10.09392Wall MountNEMA 4XSingurMontare pe perete230€20,192.17
A332854450/602.5/3.08025Wall MountNEMA 4X3Montare pe perete400/460€17,995.33
A332850450/605.0/6.98025Wall MountNEMA 4XSingurMontare pe perete230€15,144.53
A330554450/602.3/2.65157Wall MountNEMA 4X3Montare pe perete400/460€15,603.01
A330350450/602.6/2.62083Wall MountNEMA 4XSingurMontare pe perete230€10,184.38
E338451050/6012.5/14.15191Suport pentru acoperișNEMA 12SingurMontaj pe acoperiș115€10,559.14
C330554050/602.5/2.65157Wall MountNEMA 123Montare pe perete400/460€11,715.03
G330350050/602.62083Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€7,047.21
C330550050/605.4/6.05157Wall MountNEMA 12SingurMontare pe perete230€9,560.27
E338450050/605.7/6.85191Suport pentru acoperișNEMA 12SingurMontaj pe acoperiș230€10,904.16
C330454050/602.5/2.63620Wall MountNEMA 123Montare pe perete400/460€11,381.14
A332954450/603.5/3.59392Wall MountNEMA 4X3Montare pe perete400/460€19,965.80
A330551450/6011.0/12.55157Wall MountNEMA 4XSingurMontare pe perete115€13,313.79
A330451450/609.5/10.03620Wall MountNEMA 4XSingurMontare pe perete115€11,255.99
E338550050/605.7/6.67274Suport pentru acoperișNEMA 12SingurMontaj pe acoperiș230€15,103.04
E338551050/6013.0/14.27274Suport pentru acoperișNEMA 12SingurMontaj pe acoperiș115€14,793.54
E338350050/604.3/4.53688Suport pentru acoperișNEMA 12SingurMontaj pe acoperiș230€10,380.79
F332854050/602.5/3.08026Wall MountNEMA 123Montare pe perete400/460€11,745.52
HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat pentru interior Spectra Cool G52 Series

StilModelamperiBtuHVoltajPreț (ex. TVA)
AG521226G060----
RFQ
AG520826G060----
RFQ
AG521216G060----
RFQ
AG520846G060----
RFQ
AG521246G060----
RFQ
BG520826G0515.6/7.0 până la 6.27300/8200230 / 208-230€12,886.59
BG521226G0519.1/10.6 până la 9.512,000/12,500230 / 208-230€16,082.53
BG520816G05111.2/12.37300/8200115€12,519.70
BG521216G05116.1/21.012,000/12,500115€15,694.09
HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat cu carcasă interioară din seria Genesis MHB11

StilModelamperiBtuHAdâncimeÎnălţimeVoltajMetoda de cablarePreț (ex. TVA)
AMHB110446G400-------
RFQ
AMHB110246G400-------
RFQ
BMHB110226G3065.5/4.62200/220021.08 "10.25 "220/230Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 6-15€8,633.73
BMHB110426G3068.0/7.53300/400021.08 "10.25 "220/230Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 6-15€10,806.08
BHB160826G0409.4/10.27075/813325.19 "15.25 "230Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-20€14,648.90
BMHB110216G3069.8/9.02200/220021.08 "10.25 "115Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 6-15€8,387.46
BMHB110416G30714.7/13.63300/400021.08 "10.25 "110/115Cablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-20€10,681.41
HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat pentru interior cu carcasă compactă îngustă din seria Spectra Cool N16

Aparatele de aer condiționat Hoffman SpectraCool din seria N16 sunt proiectate pentru a oferi soluții de răcire fiabile pentru carcase electrice, dulapuri și aplicații industriale în care controlul temperaturii este esențial. Acestea au o construcție din oțel moale pentru rezistență la coroziune și un raport ridicat rezistență-greutate. Aceste aparate de aer condiționat funcționează la temperaturi cuprinse între -40 și 131 de grade F. Au termostate care le permit să stabilească și să mențină temperatura în interiorul carcasei. Aceste aparate de aer condiționat vin cu flanșe de montare pentru o instalare ușoară.

HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat cu carcasă îngustă pentru interior/exterior din seria Spectra Cool N28

StilModelamperiBtuHAdâncimeÎnălţimeVoltajPreț (ex. TVA)
A33206003.8/3.910,00025 "27 "400€23,322.54
A33186104.2300017 "16 "230€19,462.88
A33346004.9/5.016,00025 "27 "400€24,830.81
A33196105.4450017 "16 "230€19,690.02
HOFFMAN -

Aparate de aer condiționat cu carcasă îngustă pentru interior/exterior din seria Spectra Cool N43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?