HOFFMAN G520826G051 Carcasa AC Suport de perete 7300/8200 Btuh | AG2TLM 32FP72

HOFFMAN G520826G051 Carcasă AC montare pe perete 7300/8200 Btuh

În stoc
Articol: AG2TLM Model: G520826G051Crucea Ref: 32FP72

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,886.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi5.6/7.0 până la 6.2
BtuH7300/8200
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire7300 / 8200 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime11.66 "
Înălţime52.69 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschis
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 4X
FazăSingur
TipMontare pe perete
Voltaj230 / 208-230
Lăţime568904 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHVoltajPreț
HOFFMAN G520816G051 Carcasa AC Suport de perete 7300/8200 Btuh | AG2TLP 32FP74 G520816G05111.2/12.37300/8200115€12,519.70
HOFFMAN G521226G051 Carcasa AC Suport de perete 12000/12500 Btuh | AG2TLU 32FP78 G521226G0519.1/10.6 până la 9.512,000/12,500230 / 208-230€16,082.53
HOFFMAN G521216G051 Carcasa AC Suport de perete 12000/12500 Btuh | AG2TLW 32FP80 G521216G05116.1/21.012,000/12,500115€15,694.09
HOFFMAN G520826G060 Aer condiționat cu carcasă, 8000 BTU, 230V | CH8LLX G520826G060----
RFQ
HOFFMAN G520846G060 Aer condiționat cu carcasă, 8000 BTU, 460V | CH8LMH G520846G060----
RFQ
HOFFMAN G521216G060 Aer condiționat cu carcasă, 12000 BTU, 115V | CH8LMT G521216G060----
RFQ
HOFFMAN G521226G060 Aer condiționat cu carcasă, 12000 BTU, 230V | CH8LND G521226G060----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN G520826G051 Carcasă AC montare pe perete 7300/8200 Btuh
€12,886.58 /unitate