HOFFMAN

Hoffman, cu sediul central în Anoka, Minnesota, SUA, produce carcase de înaltă calitate din 1945. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

HVAC și refrigerare

Manipularea materialului

Piese metalice

pompe

Siguranţă

Adezivi de etanșare și bandă

Elemente de fixare

Scule de mână

Motoare

Pneumatică

Iluminat

Instrumente de testare

Sanitar

Hidraulică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Consumabile de laborator

Transmisie de putere

Ungere

Electrical Filtru

incinteleVezi tot

  • Carcase pentru dispozitive electrice

    Include cutii terminale concepute pentru aplicații comerciale și industriale în aer liber care au un robinet de alimentare la circuitele de ramificare. Prezintă deschidere pentru butuc în partea de sus, cu capac și decupări în partea de jos a carcasei

  • Accesorii pentru incinte

    Include ventilatoare axiale, dispozitive de gestionare a cablurilor, piulițe cușcă, kituri de cleme, buzunare de date, grătar de evacuare și filtre pentru a fi utilizate cu carcase pentru a înlocui piesele vechi

  • Aparate de aer condiționat

    Proiectat pentru a menține o temperatură prestabilită, pentru a asigura un mediu fără contaminanți și pentru a oferi rate ridicate de disipare a căldurii pieselor critice din interiorul unei carcase. Proiectat pe baza efectului Peltier care permite răcirea rapidă a incintelor mici interioare și exterioare

  • Accesorii pentru aparate de aer condiționat

    Termostate concepute pentru a regla și monitoriza temperatura aerului în carcasele care conțin echipamente care emit căldură. Dispune de un senzor de temperatură bimetal și prevede atât montarea pe panou, cât și montarea pe șină DIN. De asemenea, sunt disponibile filtre, apărătoare pentru degete și carcase

  • Racitoare pentru incinte
  • Garnituri de etanșare

    Protejați orificiile, orificiile conductelor și orificiile knockout de murdărie, praf, apă și ulei. Echipat cu o placă din oțel inoxidabil de calibru 16 pentru suport suplimentar și etanșări din oțel cu un finisaj de vopsea cu pulbere de poliester. Disponibil în variante de oțel carbon și oțel inoxidabil   

  • Kituri pentru fereastră și fereastră

    Truse listate UL ideale pentru aplicații de tip 3R, 4, 4X și 12 de interior și exterior, precum și pentru eliminarea umidității sau căldurii interne excesive. Disponibil în variante de construcție din inox 304, oțel inoxidabil 316L și oțel moale  

  • Incinte de amplasare periculoasă
  • Carcase cu buton

    Carcase din oțel inoxidabil/metal cu găuri pre-forate pentru a găzdui butoane etanșe la ulei de dimensiuni fixe, lumini pilot și întrerupătoare. Disponibil în 12, 4 și 4 opțiuni de rating NEMA  

Căi de cabluVezi tot

Controlere logice programabile (PLC)Vezi tot

  • Controler programabil și accesorii pentru afișaj

    Carcase HMI orientate spre peisaj, cu construcție din oțel gri deschis și găuri pre-găurite deasupra pentru montarea brațului. Echipat suplimentar cu mânere confortabile pe mânere și plăci frontale din aluminiu pentru protecție sporită  

Despre HOFFMAN

Catalogul extins al lui Hoffman include aparate de aer condiționat pentru carcasă, răcitoare pentru carcase, cutii de siguranță electrice și instrumente de gestionare a cablurilor. Al brandului incinte cu acces dublu gazduieste componente mari, cum ar fi demaroare de motoare, actionari, contactori si PLC-uri in medii de petrol si gaze, ape uzate, petrochimie si centrale electrice. Aceste carcase clasificate NEMA au un mecanism de blocare în trei puncte, un mâner de lacăt PowerGlide din oțel și garnituri din spumă pentru a obține o etanșare etanșă la apă și aer. Hoffman carcase frontale cu butoane înclinate țineți apăsat butoanele și comutatoarele de 30.5 mm sau 22.5 mm. Au suporturi de montare sudate la exterior pentru o instalare ușoară. Aceste carcase cu clasificare IP65 au o construcție din oțel moale pentru rigiditate structurală și finisaj cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele piesei Hoffman fac adesea trimiteri încrucișate la diverse produse Cooper B-Line, Wiegmann și Salsbury. Deci, dacă căutați carcasele lui Hoffman care sunt fie învechite, fie epuizate, sunt șanse să avem articole echivalente disponibile.

Livrarea

Produsele Hoffman variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Dulapuri modulare Hoffman PROLINE

Carcasele modulare Hoffman PROLINE au un cadru robust pentru a proteja echipamentele de solicitările de mișcare și transport. Au usi ferestre cu sistem de blocare pentru a obtine o etansare solida cu cl scazut...Citeste mai mult 

Carcase Hoffman Ultrx

Carcasele Hoffman UltrX au un design din fibră de sticlă și linii curate și au balamale ascunse în scopuri estetice. Aceste carcase rezistă la coroziune și protejează articolele depozitate de condițiile meteorologice dure...Citeste mai mult 

Carcase Hoffman PolyPro

Carcasele Hoffman PolyPro oferă o protecție excelentă împotriva ultravioletelor și a mediului. Au un capac suprapus suprapus cu caneluri și limbă și o garnitură pentru a obține o etanșare sigură de tip 4X. Interul lor...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ar trebui să fie plasate încălzitoarele Hoffman sus sau jos?

Aerul cald se ridică mai repede decât aerul rece. Deci, pentru o încălzire optimă, poziționați acest încălzitor la niveluri inferioare.

Care este diferența dintre o carcasă și o cutie de joncțiune?

Cutiile de joncțiune sunt mai mici ca dimensiuni decât carcasele. De asemenea, carcasele vin în diferite tipuri de capace, cum ar fi capac cu șurub, balama cu capac pentru șurub și balama cu capac de blocare.

Care este scopul incintei?

Carcasele protejează echipamentele electrice în aplicații industriale și de utilități. Acestea protejează echipamentele de interferențe electromagnetice și de radiofrecvență.

Produse exclusive pentru marcă