Prize și recipiente

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Adaptoare pentru conducte, etanșe, metalice
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Adaptoare pentru conducte, etanșe, metalice

Cod produs: CE6TDE
Model: SAB12
Vezi detalii
Priză duplex, grad spitalicesc, rezistent la manipulare, 125 V, migdale ușoare
Cod produs: CH4LLF
Model: TR62-HLA
Vezi detalii
Faceplate Stainless Steel, With Label Fields, Single Gang, 4 Port
Cod produs: CE6PTE
Model: SSFL14
Vezi detalii
Mufă feminină, maro
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Mufă feminină, maro

Cod produs: BD3PMH
Model: HBLRFFBBN
€81.26 /unitate
Vezi detalii
Loadcenter And Breaker Accessories Clamshell Pack, Clamshell Pack
Cod produs: BJ8KNM
Model: CHMLCS
€61.37 /unitate
Vezi detalii
Priza tată, 3 poli, 2 m, Dimensiune 18/1, PVC
Cod produs: CH2EBR
Model: 1300130243
Vezi detalii
Male Receptacle, 4 Pole, Flange Mount, 16 AWG Lead, 1.0 Feet Length
Cod produs: CH2EQE
Model: 1300130402
Vezi detalii
Male Receptacle, 5 Pole, 6 Feet Length, 16/1 Size, PVC, Auto
Cod produs: CH2ERL
Model: 1300130520
Vezi detalii
Male Receptacle, 5 Pole, PCB Mount, 1.094 Inch Length
Cod produs: CH2FZR
Model: 1301880034
Vezi detalii
Receptacle, Duplex, Heavy Duty, 2 Pole/3 Wire, 125V
Cod produs: CH2KDE
Model: 1301480084
Vezi detalii
Receptacul pentru încărcător USB, grad spitalicesc, Decorator Duplex, montare încasată
Cod produs: BD3RRE
Model: USB8200C5
Vezi detalii
Wallplate, 1-Gang, 0.64 Inch Opening, 1 Decorator Opening, Standard Size, Brass
Cod produs: BC8FXF
Model: SB12
€159.14 /unitate
Adauga in cos
12...728729

Prize și recipiente

Ștecherele și prizele electrice sunt necesare de majoritatea antreprenorilor și întreprinderilor pentru instalarea de noi prize sau pentru o locație care necesită o configurare fără pericole. Raptor Supplies are toate ștecherele și prizele necesare proiectelor dvs. Avem dopuri de toate dimensiunile și formele, potrivite pentru o mare varietate de aplicații. Echipamentul oferit de Raptor Supplies se asigură că toate echipamentele electrice sunt conectate corect, indiferent de sursa de alimentare utilizată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?