Accesorii pompe de căldură A / C pentru ferestre / perete

Filtru

FRIEDRICH -

Filtru AC

Filtrele Friedrich AC oferă o filtrare excelentă a particulelor și sunt ideale pentru utilizarea cu filtre standard cu plasă. Aceștia captează praful, acarienii, sporii de mucegai, părul de animale și polenul, în plus față de absorbția de mirosuri și compuși organici eruptivi. Aceste filtre de carbon AC funcționează alături de filtrele antimicrobiene standard pentru a obține un rating de filtrare a aerului la fel de mare ca MERV 6. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre AC, disponibile cu înălțimi de 8.5, 10.437 și 11.25 inch pe Raptor Supplies.

StilModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AKWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€69.02
AKWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02
AKWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€70.96
FRIEDRICH -

Manșon de perete

Manșoanele de perete ale aparatului de aer condiționat fabricate de Friedrich oferă o platformă stabilă pentru unitățile AC, oferind în același timp o etanșare în jurul unităților pentru izolarea pierderilor de energie și blocarea ploii. Pereții interiori din oțel și izolația extra densă blochează zgomotul exterior, cu designul de izolare a vibrațiilor reducând zgomotul de funcționare. Aceste manșoane de perete pentru susținerea aparatelor de aer condiționat montate pe perete sunt disponibile în variante de oțel vopsit și metal.

StilModelAdâncimeÎnălţimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
AUSC16-23/32 "15 17 / 32 "Metal25.875 "€287.72
BWSE16.75 "16.75 "Oțel vopsit27 "€311.24
FRIEDRICH -

Grilă arhitecturală, aluminiu

Grilajele arhitecturale Friedrich sunt realizate din aliaj de aluminiu 6063-T5 de grosime mare și sunt anodizate pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Grilajele aparatului de aer condiționat se fixează pe manșonul peretelui sau pe plenum pentru a acoperi deschiderea peretelui și pentru a proteja aripioarele bobinei AC de deteriorare. Au grinzi înclinate în jos pentru ca aerul să circule către și dinspre AC și sunt din aluminiu periat pentru un aspect curat și finisat.

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
AUXAAAluminiu€200.07
BAGdin aluminiu anodizat€210.43
FOSTORIA -

Kit cablu 600v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3164001AD2AGR€544.89
FRIEDRICH -

Kit adaptor manșon Utilizați cu Vpak

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VPASA1AF7XKE€513.79
FRIEDRICH -

Set de scurgere intern

ModelArticolPreț (ex. TVA)
IDKAD2UCQ€71.70
FRIEDRICH -

Motor ventilator interior, pentru unitatea de aer condiționat Sl36M30-A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
61871466AH8EKW€509.09
FRIEDRICH -

Kit de montare pe geam, culoare gri neutru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KWIKQAAC9QKV€132.91
FRIEDRICH -

Modul de comunicare pentru utilizare cu seria Kuhl AC, ABS

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KCMAF7XKD€169.25
FRIGIDAIRE -

Manșon de perete 25-7 / 8 inch lățime 15-7 / 16 inch înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EA108TAE6CAU€188.59
FRIEDRICH -

Set accesorii Wi-Fi, din plastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KWIFIAC6CDC€76.99
FRIEDRICH -

Utilizarea termostatului de perete wireless cu Kuhl

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KWWAF7XKC€370.19
FRIEDRICH -

Termostat fără fir, 24 VDC, dimensiune 3 3/4 inch x 6 1/4 inch x 2 1/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WRT2CH6RZN€399.40
Vezi detalii

Accesorii pompe de căldură A / C pentru ferestre / perete

Raptor Supplies oferă o gamă largă de accesorii pentru pompe de căldură pentru ferestre/perete, cum ar fi filtre de curent alternativ, grile arhitecturale, kituri de cabluri, module de comunicare, kituri de scurgere, termostate de perete fără fir, manșoane de perete și multe altele, de la mărci precum Friedrich, Fostoria și Frigidaire. Filtrele Friedrich AC asigură o filtrare excelentă a prafului, a sporilor de mucegai, a compușilor organici eruptivi și a mătăilor animalelor de companie. Aceste filtre de carbon AC funcționează cu filtre antimicrobiene standard pentru a obține cote de filtrare a aerului de până la MERV 6. Grilele arhitecturale Friedrich sunt fixate pe un plenum sau un manșon pentru aer condiționat pentru a acoperi deschiderea peretelui și pentru a proteja aripioarele bobinei AC de daune accidentale. Aceste grilaje sunt fabricate din aluminiu/aluminiu anodizat pentru rezistență la coroziune și au grilaje înclinate în jos care permit aerului să curgă către și dinspre AC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?