Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FRIEDRICH KWCFL Filtru de ac 19-3/8 inchi Lățime 11-1/4 inci Înălțime | AE9FXZ 6JHJ0

FRIEDRICH KWCFL filtru ac 19-3/8 inchi lățime 11-1/4 inci înălțime

În stoc
Articol: AE9FXZ Model: KWCFLCrucea Ref: 6JHJ0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru AC
Adâncime1 / 8 "
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelSM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-3
Înălţime11.25 "
MaterialPoliester
Lăţime19.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelÎnălţimeLăţimePreț
Filtru de carbon FRIEDRICH KWCFS, 17-1/4 inci lățime, 8-1/2 inci înălțime, 3 buc | AE9FXX 6JHH8 KWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€69.02
FRIEDRICH KWCFM Filtru de ac 17-3/8 inch Lățime 10-7/16 inch Înălțime | AE9FXY 6JHH9 KWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH KWCFL filtru ac 19-3/8 inchi lățime 11-1/4 inci înălțime
€70.95 /unitate