A B Culoare: Negru , Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 3A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.81 " , Material carcasă: Termoplastic (TP) , Mfr. Serie: TB300 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.56in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Dimensiune de filet: 8-32in , Tip: Fâșie de barieră , Voltaj: 600V , Voltaj: 600V , latime: 1.33 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 8 AWG , Ecartament maxim al firului: 8AWG , Ecartament min. 22AWG