Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB300-03BS, 600V, 3 poziții

În stoc
Articol: BD4XDC Model: TB300-03BS
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
€6.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
CuloriNegru
Material de contactAlamă
Evaluare curent3A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.81 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime2.69 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB300
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 3
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.56in
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Dimensiune de filet8-32in
TipFâșie de barieră
Voltaj600V
Voltaj600V
Lăţime1.33 "
Gauge de sârmă22 AWG la 8 AWG
Sârmă max8AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0522

Detalii produs:

    • Seria TB300

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-0500ST, 600 V, 5 poziții | BC8TRH TB300-0500ST3.81 "€7.95
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-05ST, 600 V, 5 poziții | BD2AUY TB300-05ST3.81 "€7.95
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-09L4, 600 V, 9 poziții | BD2QPJ TB300-09L46.06 "€10.97
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-20, 600 V, 20 poziții | BD2XYH TB300-201.02ft€21.67
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-15SP, 600 V, 15 poziții | BD3TVY TB300-15SP9.43 "€24.39
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-02ST, 600 V, 2 poziții | BD4PPZ TB300-02ST2.13 "€3.18
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-20SP, 600 V, 20 poziții | BD4WMA TB300-20SP1.02ft€32.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB300-03BS, 600V, 3 poziții
€6.81 /unitate