WINSMITH Reductor de viteză, unitate indirectă, unghi drept


Filtru
Datorie: la spălare , Finalizarea: Sistem de acoperire epoxidică , Tip angrenaj: Vierme , Material carcasă: Fontă , RPM de intrare: 1725 , lubrifiere: Mobil Glygoyle(R) 460 , Montare: Universal , Număr de etape: 1 , Rotație: Reversibil , Orientarea arborelui: Unghi drept , Ieșire simplă/dublă: Ieșire dublă , Arborele de ieșire plin/tub: Solid , Tip reductor de viteză: Unitate indirectă
StilModelCuplu de ieșire @ 1 CPBore Dia.Max. Intrare HPCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 2 CPPreț (ex. TVA)
A
E26XWNS 60: 1
-1.25 "0.75-846 in.-lb.558 in.-lb.--€1,378.02
A
E20XWNS 60: 1
-1"0.3--528 in.-lb.400 in.-lb.-€1,066.09
A
E30XWNS 15: 1
-1.375 "5763 in.-lb.---1017 in.-lb.€1,711.95
A
E13XWNS 15: 1
-3 / 4 "0.5-238 in.-lb.157 in.-lb.119 in.-lb.-€883.79
A
E13XWNS 40: 1
-3 / 4 "0.25---256 in.-lb.-€883.79
A
E30XWNS 5: 1
-1.375 "7.5-----€1,711.95
A
E13XWNS 10: 1
-3 / 4 "0.75-165 in.-lb.109 in.-lb.83 in.-lb.-€883.79
A
E13XWNS 30: 1
-3 / 4 "0.3--276 in.-lb.209 in.-lb.-€883.79
A
E20XWNS 30: 1
-1"0.75-458 in.-lb.302 in.-lb.--€1,002.33
A
E30XWNS 20: 1
-1.375 "31004 in.-lb.---1339 in.-lb.€1,820.85
A
E20XWNS 40: 1
-1"0.5-585 in.-lb.386 in.-lb.292 in.-lb.-€1,066.09
A
E20XWNS 50: 1
-1"0.5-706 in.-lb.466 in.-lb.353 in.-lb.-€1,066.09
A
E30XWNS 10: 1
-1.375 "5----689 in.-lb.€1,820.85
A
E13XWNS 20: 1
-3 / 4 "0.3--202 in.-lb.153 in.-lb.-€940.00
A
E35XWNS 15: 1
-1.75 "5-----€2,553.93
A
E13XWNS 5: 1
171 in.-lb.3 / 4 "1-86 in.-lb.57 in.-lb.43 in.-lb.-€940.00
A
E20XWNS 5: 1
173 in.-lb.1"3259 in.-lb.---345 in.-lb.€1,066.09
A
E20XWNS 10: 1
343 in.-lb.1"2515 in.-lb.---687 in.-lb.€1,066.09
A
E20XWNS 15: 1
499 in.-lb.1"1.5749 in.-lb.250 in.-lb.---€1,066.09
A
E20XWNS 20: 1
650 in.-lb.1"1-325 in.-lb.---€1,066.09
A
E26XWNS 20: 1
661 in.-lb.1.25 "2991 in.-lb.---1322 in.-lb.€1,378.02
A
E26XWNS 30: 1
951 in.-lb.1.25 "1.51427 in.-lb.----€1,465.66
A
E30XWNS 30: 1
969 in.-lb.1.375 "21492 in.-lb.---1937 in.-lb.€1,820.85
A
E26XWNS 40: 1
1223 in.-lb.1.25 "1-612 in.-lb.---€1,465.66
A
E30XWNS 40: 1
1258 in.-lb.1.375 "21887 in.-lb.---2516 in.-lb.€1,820.85
A
E30XWNS 50: 1
1537 in.-lb.1.375 "1.52305 in.-lb.768 in.-lb.---€1,711.95
A
E30XWNS 60: 1
1766 in.-lb.1.375 "1-883 in.-lb.---€1,820.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?