WINSMITH E30XWNS 30:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 30 1 | AD7RQV 4GCA2

WINSMITH E30XWNS 30:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 30 1

În stoc
Articol: AD7RQV Model: E30XWNS 30: 1Crucea Ref: 4GCA2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,745.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
Bore Dia.1.375 "
Taxăla spălare
finalizareaSistem de acoperire epoxidică
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1725
UngereMobil Glygoyle(R) 460
Max. Intrare HP2
Max. Cuplu de ieșire1937 in.-lb.
Max. Cuplul1937 in.-lb.
MontareUniversal
Ieșire nominală RPM58
Raportul nominal30:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1.375 "
Înălțimea arborelui de ieșire3.5 "
Cuplu de ieșire @ 1 CP969 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1.5 CP1492 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 2 CP1937 in.-lb.
Încărcare suprasarcină1350 lb.
RotațieReversibil
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire dublă
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăUnitate indirectă
Distanță centru vierme3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.86
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8483905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1 CPBore Dia.Max. Intrare HPCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 2 CPPreț
WINSMITH E20XWNS 60:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 in.-lb.400 in.-lb.-€1,022.10
WINSMITH E26XWNS 60:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 in.-lb.558 in.-lb.--€1,405.21
WINSMITH E30XWNS 60:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 in.-lb.1.375 "1-883 in.-lb.---€1,745.72
WINSMITH E20XWNS 50:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 in.-lb.466 in.-lb.353 in.-lb.-€1,022.10
WINSMITH E30XWNS 50:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 in.-lb.1.375 "1.52305 in.-lb.768 in.-lb.---€1,745.72
WINSMITH E13XWNS 40:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 in.-lb.-€844.16
WINSMITH E20XWNS 40:1 Reductor de viteză Acționare indirectă 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 in.-lb.386 in.-lb.292 in.-lb.-€1,022.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WINSMITH E30XWNS 30:1 Reductor de viteză Unitate indirectă 30 1
€1,745.72 /unitate