Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RM-100 asigură fixarea sau fixarea rapidă a capacelor sau a capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Este capabil să susțină sarcini de până la 2000 lb și vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o montare ușoară și sigură. Această clemă cu acțiune de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă și flexibilă cu o singură mână. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere funcționează în mod similar ca cutiile de dispozitive de pescuit cu blocare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RM-100 aplică forța într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este util în special în situațiile în care operatorul necesită ocazional clema. În plus, clema se poate monta vertical din spate, cu mânerul în spate și în poziția blocată, prevenind astfel căderea componentelor în față. Această clemă are mecanismul de siguranță Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar și previne deschiderea neintenționată a clemei. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și ușile de blocare. Această clemă are un cârlig cu 100 mm mai lung decât lungimea standard și are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 341-RM-100 este utilizată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RM-100 încorporează o acțiune de comutare peste centru pentru o prindere fermă împotriva forțelor grele precum cele generate în operațiunile de turnare a plasticului.
- Această clemă de închidere are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Pârghia patentată de control cu degetul mare oferă o operare flexibilă cu o singură mână.
- Această clemă vine cu un cârlig filetat în U care permite ajustări fără probleme.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere Destaco are o gaură de blocare echipată pentru funcții de știft sau blocare.
- Este echipat cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de prindere.
- Clema Destaco 341-RM-100 este echipată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 2000 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 341005: Aceste plăci de blocare de schimb sunt utilizate cu clema de blocare cu acțiune de tragere 341-RM-100 a mărcii pentru a asigura o închidere strânsă la apăsarea mânerului.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-RM-100 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 341-RM-100 are o bază cu flanșă care vine cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- De asemenea, clema poate fi îndepărtată și instalată într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 341?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.