Clemele de blocare cu acțiune de tragere oferă o forță puternică de închidere pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor și capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Sunt echipate cu un mâner care plasează și apasă în jos o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul zăvorului opus atașat la o piesa de prelucrat. Aceste cleme sunt disponibile în general în tipuri de zăvor fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și cârlig în J. Cleme din seria Destaco 341 sunt folosite pentru a trage piesele care sunt paralele cu baza. Aceste cleme oferă o forță puternică de închidere pentru o ținere pozitivă și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 341-R este integrată cu funcția Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei. Această clemă de blocare orizontală în stil U-Hook are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și prevenirea îndoirii / ruperii din cauza utilizării grele. Raptor Supplies ofera aceste cleme Seria 341 in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. Puteți comanda aceste cleme de blocare în variante cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Seria Destaco 344 cleme de blocare cu acțiune de tragere având cârlig vertical în U pentru ținerea pieselor de prelucrat perpendicular pe bază.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 341-R este potrivită pentru prinderea matrițelor, operațiuni de asamblare și blocare. Este, de asemenea, utilizat pentru închiderea ușilor camerelor, a capacelor și a vaselor în industria alimentară și de ambalare și a bunurilor de larg consum, aerospațială și auto.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-R este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Această clemă are cârlig în U filetat (orizontal) bară de tragere pentru reglarea ușoară a pieselor de prelucrat.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate, oferind o capacitate maximă de reținere de 2000 lb.
- Mânerul acoperit cu vinil cu pârghie patentată de control al degetului mare permite operarea clemei cu o singură mână.
- Vine cu o placă de blocare (341005) pentru închidere etanșă la apăsarea barei de tragere.
- Această clemă are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale.
- Clema are un raport de forță de exercitare (împingere) și forță aplicată (de tragere) de 29:1.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 3.08 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 0.76 inci.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează ansamblul cârlig Destaco (341215) și maneta de comandă cu degetul mare (341-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemei Destaco 341-R.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 341-R este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Găurile filetate de pe bază și placa de blocare ajută la montarea rapidă și ușoară a clemei Destaco 341-R pentru tragerea de uși sau capace.
Întrebări frecvente:
Î. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-R vine în alte variante cu specificații similare?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune (331-RSS). Această clemă este oferită și în variante fără caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare ale clemelor (341).
Î. Este clema de blocare Destaco 341-R disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (341-RM-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (341-RM-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (341-RM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.