Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt utilizate pentru a oferi o forță puternică de închidere pentru închiderea și deschiderea regulată a ușilor și capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Sunt echipate cu un mâner care poate fi mutat pentru a pune cârligul de prindere peste zăvorul opus și apoi apăsat în jos pentru blocarea clemei. Aceste cleme sunt, în general, disponibile în modele de zăvor fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și modele de tip cârlig J. Cleme din seria Destaco 341 sunt folosite pentru a trage plăcile de blocare care sunt atașate la piesele de prelucrat paralel cu baza clemei. Aceste cleme au un mâner cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare ușoară cu o singură mână. Clema Destaco 341 are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe plane sau piese de prelucrat. Această clemă de blocare în stil U orizontal are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și prevenirea îndoirii / ruperii din cauza utilizării grele. Raptor Supplies ofera aceste cleme Seria 341 in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deconectarii accidentale a clemei. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Seria Destaco 344 cleme de blocare cu acțiune de tragere având cârlig vertical în U pentru ținerea pieselor de prelucrat perpendicular pe bază.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 341 este ideală pentru aplicații de asamblare, blocare, prindere matrițe. Este folosit pentru a închide ușile camerelor, capacele, capacele de acces și vasele în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 341 cu acțiune de tragere are bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale; oferind o capacitate maximă de păstrare de 2000 lb.
- Această clemă are cârlig în U filetat (orizontal) bară de tragere pentru reglarea ușoară a clemei în funcție de piesele de prelucrat.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate și prevenirea uzurii din cauza utilizării dure.
- Mânerul de clemă acoperit cu vinil cu o pârghie de control brevetată ajută utilizatorul să opereze clema folosind o singură mână.
- Vine cu o placă de blocare (341005) pentru închiderea strânsă a clemei la apăsarea barei de tragere.
- Clema oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 29:1.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 3.08 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 0.76 inci.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează ansamblul cârlig de schimb Destaco (341215) și pârghia de comandă cu degetul mare de schimb (341-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemei Destaco 341.
- Placa de blocare Destaco 341005 ajută la închiderea strânsă a clemei prin atașarea pe piesele de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 341 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema Destaco 341 are găuri filetate pe bază și placa de blocare pentru montarea rapidă și ușoară a clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 341 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme similare, precum Destaco Clemă de blocare 341-SS având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune. De asemenea, oferim aceste cleme manuale în variante cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei (341-R).
Î. Este clema de blocare Destaco 341 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (341-M-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (341-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (341-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă; o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.