Clema de blocare Destaco 341-SS este ideală pentru operațiunile de blocare, turnare și asamblare din industria metalurgică, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Este integrat cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare și o placă de blocare pentru operare cu o singură mână. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru. În plus, ajută la menținerea clemei în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală atunci când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată, asigurând operațiuni de strângere rapide și mai puțin obositoare. Această clemă de blocare necesită puțin efort pentru blocare și deblocare și are o conexiune cu știft pentru a rezista mișcării în diferite direcții, permițând rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-SS este potrivită pentru turnarea și asigurarea închiderilor pentru capace, uși și capace. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este integrată cu cârlige în U filetate pentru ajustări ușoare și este fabricată din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 341-SS are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură și este capabilă să reziste la sarcini de până la 2000 lb. Această clemă de blocare cu acțiune de tracțiune vine cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Dacă doriți să comandați cleme cu cârlige mai lungi decât cele standard, adăugați pur și simplu sufixul -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN (de exemplu, 341-M-25) și solicitați o ofertă pentru aceeași pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 341-SS este ideală pentru o varietate de aplicații, cum ar fi asigurarea, ținerea, asamblarea și turnarea ușilor, tamburelor, capacelor, capacelor de acces, containerelor și vaselor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 341-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este echipată cu cârlige în U filetate pentru o reglare fără probleme.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-SS are o pârghie de control brevetată cu degetul mare și o placă de blocare pentru operare cu o singură mână.
- Această clemă de blocare este capabilă să reziste la sarcini de până la 2000 lb.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 29:1.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-SS vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Accesorii compatibile:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-SS este compatibilă cu placa de blocare Destaco 341905 și ansamblul cârlig de schimb 341915.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 341-SS aderă la standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța calității clemei.
Instalare:
- Clema de zăvor Destaco 341-SS are găuri filetate pe baza cu flanșă pentru instalarea clemei pe suprafețe pentru tragerea capacelor sau ușilor.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.