Cleme

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Mâner reglabil, buton cu bilă, mâner din zinc, dimensiune file 1/4 inch până la 20, lungime știft de 50 mm
Cod produs: CR6RJB
Model: K0116.2A23X50
€29.41 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, tare și moale la atingere, mâner din fibră de sticlă, dimensiunea firului de la 5/16 inch la 18
Cod produs: CR6TCX
Model: K0126.2A301X60
€43.88 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, tare și moale la atingere, mâner din fibră de sticlă, dimensiune filet M10, negru gri
Cod produs: CR6TFL
Model: K0126.31001X60
€51.98 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, drept, mâner din zinc, dimensiune filet de la 5/16 inch la 18, lungime 35 mm
Cod produs: CR6YPK
Model: K0737.3A31X35
€44.74 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, lacrimă, mâner din plastic, dimensiunea firului de la 3/8 inch la 16, negru
Cod produs: CP7ACZ
Model: MA-48250
€8.94 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet de la 1/2 inch la 13, lungime 45 mm
Cod produs: CR6UZG
Model: K0122.5A66X45
€57.49 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet de la 1/4 inch la 20, lungime 30 mm
Cod produs: CR6YYP
Model: K0122.92A22X30
€32.72 /unitate
Adauga in cos
Adjustable Handle, Teardrop, Zinc Handle, M16 Thread Size, 29/32 Inch Stud Length
Cod produs: CR6XDJ
Model: K0123.5162
€72.59 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet M16, lungime știft 60 mm
Cod produs: CR6XFK
Model: K0123.51627X60
€87.19 /unitate
Adauga in cos
Mâner reglabil, lacrimă, mâner din zinc, dimensiune filet M5, lungime știft 15 mm
Cod produs: CR6XNA
Model: K0122.0056X15
€29.33 /unitate
Adauga in cos
Ansamblu de montare pe șină, dimensiune 25 mm
Cod produs: CF3YYU
Model: SM3025R
€17.33 /unitate
Adauga in cos
Clemă verticală de susținere, capacitate de reținere de 500 lb
Cod produs: AJ8BEL
Model: 207-SF
€74.17 /unitate
Adauga in cos
12...389390

Cleme

Clemele sunt folosite pentru a ține ferm metalul, lemnul și plasticul, astfel încât lucrările de construcții să poată fi executate cu încredere și ușurință. Raptor Supplies ofera cleme pentru proiecte de prelucrare a lemnului, instalatii sanitare si electrice. O clemă cu arc de la Raptor Supplies este cel mai bun pentru lucrări de prelucrare a metalelor, cum ar fi sudarea sau lipirea, în timp ce clemele pentru lemn pot ajuta la construcția de mobilier sau la alte proiecte delicate de prelucrare a lemnului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?