SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12 până la 15VDC, sursă de alimentare DC


Filtru
Cauza Material: Metal , Hz: 47 la 63 , Tensiune de intrare: 100/120/220/230/240 VAC , Montare: Panou , Temp. Gamă: 0 grade până la 50 grade C , Tensiune de ieșire: 5 VDC, +/- 12 până la 15 VDC , Stil: Liniar
StilModelAdâncimeÎnălţimeRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
A
SLT122040412T
1.62 "6.5 "10W, 4.8 până la 6W4"€374.97
B
SLT123101012T
2.5 "4"15W, 12W10.25 "€511.76
C
SLT126181812T
2.75 "4.87 "30W, 21.6 până la 22.5W11 "€666.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?