Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T Sursă DC 12-15vdc 6/1.8/1.5a | AA2GCG 10G807

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T Sursă de alimentare cc 12-15vdc 6/1.8/1.5a

În stoc
Articol: AA2GCG Model: SLT126181812TCrucea Ref: 10G807
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
€666.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.75 "
Înălţime4.87 "
Timp de așteptare50 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare100/120/220/230/240 VAC
MontarePanou
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Amperi de ieșire6/1.8/1.5
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire5 VDC, +/- 12 până la 15 VDC
Amperi de vârf7.5 / 2.7, 2.25 / 2.7 și 2.25
Rating-ul puterii30W, 21.6 până la 22.5W
StilLiniar
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.79
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeRating-ul puteriiLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SLT122040412T Sursă DC 12-15vdc 2/0.4a 47-63hz | AA2GCE 10G805 SLT122040412T1.62 "6.5 "10W, 4.8 până la 6W4"€374.97
SOLA/HEVI-DUTY SLT123101012T Sursă DC 12-15vdc 3/1.0/0.8a | AA2GCF 10G806 SLT123101012T2.5 "4"15W, 12W10.25 "€511.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLT126181812T Sursă de alimentare cc 12-15vdc 6/1.8/1.5a
€666.77 /unitate