vinciuri

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Troliu cu aer, 1320 lb Capacitate de încărcare a primului strat, 1 Fpm Viteza liniei primului strat, motor cu angrenaj
Cod produs: CR4PBA
Model: LS2-600RGC-PH2M
€26,568.43 /unitate
Adauga in cos
Troliu cu aer, 3300 lb Capacitate de încărcare a primului strat, 1 Fpm Viteza liniei primului strat, motor cu angrenaj
Cod produs: CR4PAX
Model: LS2-1500R
€27,445.20 /unitate
Adauga in cos
Troliu electric ATV/Utv, 12VDC, 1.1 CP, angrenaj planetar în 3 trepte
Cod produs: CH6HMG
Model: 101020
€654.31 /unitate
Vezi detalii
Troliu electric, 1.5 - 3.6 m / min Viteză, 12V, 1 kW, 1.3 CP Motor DC
Cod produs: CF3RRX
Model: 0630/2200
€1,183.09 /unitate
Vezi detalii
Cablu de alimentare cu conectare rapidă spate
Cod produs: AA4LWC
Model: 32963
€453.38 /unitate
Adauga in cos
Linie W inch, dimensiune 3/8 inch, limită de sarcină de lucru 5600 lb, lungime 25 ft
Cod produs: CR9QVR
Model: 20-0375025
€324.82 /unitate
Adauga in cos
Linie W inch, dimensiune 3/8 inch, limită de sarcină de lucru 6600 lb, lungime 75 ft
Cod produs: CR9QVV
Model: 20-0375075
€541.90 /unitate
Adauga in cos
Cablu de oțel din aliaj de oțel de 5/8 inci x 100 de picioare
Cod produs: AF2MHK
Model: 712909100 K
Adauga in cos
Cablu troliu Fc 3/8 inch x 100 ft
Cod produs: AD3CWK
Model: 38WFISX100
€251.46 /unitate
Adauga in cos
Cablu troliu Fc 3/8 inch x 50 ft
Cod produs: AD2ZDT
Model: 38WFX50
€375.81 /unitate
Adauga in cos
Cablu de troliu din oțel inoxidabil 1/4 inch x 36 picioare
Cod produs: AC6QYU
Model: 35Z859
€110.18 /unitate
Adauga in cos
Linie troliu/chipper, HMPE 12 toroane, 5/8 inch dia., 200 ft. Lungime, albastru
Cod produs: CJ6PGU
Model: AG12SS58200E1
€1,807.07 /unitate
Vezi detalii
12...1516

vinciuri

Troliurile sunt folosite pentru a ridica, trage sau muta sarcini grele prin înfășurarea sau desfășurarea unei frânghii sau cablu. Acestea constau dintr-un tambur sau o bobină pe care este înfășurată funia sau cablul, împreună cu o sursă de alimentare și un mecanism de control. Troliurile sunt utilizate în mod obișnuit în vehicule de construcții, maritime și off-road pentru sarcini precum ridicarea echipamentelor, remorcarea vehiculelor și recuperarea vehiculelor blocate. Ele oferă putere de tragere și control, permițând operatorilor să manevreze sarcini grele cu precizie. Troliurile sunt disponibile în diferite dimensiuni și configurații, inclusiv modele electrice, hidraulice și acţionate manual, pentru a se potrivi diferitelor aplicații și capacități de încărcare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?