SALSBURY INDUSTRIES Dulap pentru telefon mobil, blocare cu combinație resetabilă


Filtru
Asamblat/Demontat: Asamblate , Tip ușă: Aluminiu , Tip mâner: Aluminiu , Tip ușă dulap: Solid , Material: Aluminiu , Stil de montare: Suprafață , Adâncimea deschiderii: 8" , Inălțime totală: 31 " , Nivel: Cinci
StilModelNumărul de deschideriCuloriAdâncimeÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăLățimea totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
19038-09SSC
--9.25 "----24 "€885.88
B
19035-06ARC
--5.75 "----16.25 "€615.62
C
19038-15ZSC
--9.25 "----37 "€1,478.98
D
19058-09SSC
--9.25 "----17.5 "€938.44
E
19038-15ASC
--9.25 "----37 "€1,478.98
F
19058-09ZSC
--9.25 "----17.5 "€938.44
G
19035-09SSC
--6.25 "----24 "€848.35
H
19058-09ASC
--9.25 "----17.5 "€938.44
I
19035-09ASC
--6.25 "----24 "€848.35
J
19035-10SSC
--6.25 "----30.5 "€1,043.54
K
19035-10SRC
--5.75 "----29.25 "€1,043.54
L
19035-10ZRC
--5.75 "----29.25 "€1,043.54
M
19035-06SRC
--5.75 "----16.25 "€615.62
N
19035-06ZSC
--6.25 "----17.5 "€615.62
O
19035-06ZRC
--5.75 "----16.25 "€615.62
P
19035-15SRC
--5.75 "----35.75 "€1,411.41
Q
19038-15SSC
--9.25 "----37 "€1,478.98
R
19035-15ZSC
--6.25 "----37 "€1,411.41
S
19035-15ZRC
--5.75 "----35.75 "€1,411.41
T
19035-15ASC
--6.25 "----37 "€1,411.41
U
19158-09SSC
--9.25 "----17.5 "€818.32
V
19158-09SRC
--8.75 "----16.25 "€818.32
W
19158-09ASC
--9.25 "----17.5 "€818.32
X
19158-25ZSC
--9.25 "----37 "€4,876.99
Y
19155-20ARC
--5.75 "----29.25 "€1,974.47
Z
19155-15SSC
--6.25 "----24 "€1,486.49
A1
19075-21ZRC
--5.75 "----22.75 "€2,027.02
B1
19075-21ASC
--6.25 "----24 "€2,027.02
C1
19075-24SSC
--6.25 "----30.5 "€2,515.01
D1
19075-24ZSC
--6.25 "----30.5 "€2,515.01
E1
19075-24ZRC
--5.75 "----29.25 "€2,515.01
F1
19065-20ASC
--6.25 "----30.5 "€2,117.11
G1
19065-20ZSC
--6.25 "----30.5 "€2,117.11
H1
19155-10ASC
--6.25 "----30.5 "€1,486.49
I1
19155-25ZSC
--6.25 "----37 "€2,439.94
J1
19165-30ZSC
--6.25 "----37 "€2,935.43
K1
19048-12ARC
--8.75 "----22.75 "€1,178.68
L1
19165-30ASC
--6.25 "----37 "€2,935.43
M1
19165-30ARC
--5.75 "----35.75 "€2,935.43
N1
19045-07ZSC
--6.25 "----17.5 "€713.21
O1
19165-18SSC
--6.25 "----24 "€1,771.77
P1
19045-07ZRC
--5.75 "----16.25 "€713.21
Q1
19165-18SRC
--5.75 "----22.75 "€1,771.77
R1
19045-07ASC
--6.25 "----17.5 "€713.21
S1
19135-09ASC
--6.25 "----24 "€893.39
T1
19165-18ASC
--6.25 "----24 "€1,771.77
U1
19065-10ZSC
--6.25 "----17.5 "€1,066.06
V1
19078-35ASC
--9.25 "----37 "€3,438.43
W1
19065-10ARC
--5.75 "----16.25 "€1,066.06
X1
19038-06ASC
--9.25 "----17.5 "€623.12
Y1
19038-09ASC
--9.25 "----24 "€885.88
Z1
19078-21SRC
--8.75 "----22.75 "€2,064.56
A2
19038-09ARC
--8.75 "----22.75 "€885.88
B2
19078-21ZSC
--9.25 "----24 "€2,064.56
C2
19038-10SSC
--9.25 "----30.5 "€1,081.08
D2
19078-21ZRC
--8.75 "----22.75 "€2,064.56
E2
19065-30ARC
--5.75 "----35.75 "€2,882.88
F2
19155-20ZRC
--5.75 "----29.25 "€1,974.47
G2
19038-10ASC
--9.25 "----30.5 "€1,081.08
H2
19065-18ZSC
--6.25 "----24 "€1,726.72
I2
19038-06SSC
--9.25 "----17.5 "€623.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?