KABELSCHLEPP Microtrack (tm) Nylon deschis


Filtru
Materialul barei transversale: Nailon , Stil: Operatii Deschise
StilModelLungimea bucleiRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiNumăr de legăturiLățimea exterioarăTipLățimea cavitățiiÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
0130.20.0201
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€36.53
B
0130.40.0205
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1181.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€177.16
C
0130.10.0205
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1180.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€147.09
B
0130.40.0201
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€38.58
C
0130.10.0201
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€30.76
A
0130.20.0205
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1181.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€162.45
A
0130.20.0285
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm1181.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€162.45
A
0130.20.0281
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€35.07
C
0130.10.0281
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€30.76
C
0130.10.0285
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm1180.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€143.20
D
0180.15.0285
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm850.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€144.11
D
0180.15.0281
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€29.09
E
0180.30.0281
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€32.86
E
0180.30.0285
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm851.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€154.21
E
0180.30.0375
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm851.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€154.21
D
0180.15.0371
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€29.09
E
0180.30.0371
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€32.86
D
0180.15.0375
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm850.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€136.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?