Routere

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Vârf central gol, fracționat inch, 1 3/8 inch lungime totală
Cod produs: CQ3VVB
Model: 716-000007
€97.16 /unitate
Adauga in cos
Freză Cove cu vârf din carbură de 7/8 in
Cod produs: AA8BYN
Model: 16Y606
€27.29 /unitate
Adauga in cos
Bit de frezat de frezat cu vârf din carbură de 1/2 in
Cod produs: AA8BWT
Model: 16Y563
€14.32 /unitate
Adauga in cos
Freză cu profil tăiat cu canelură rotundă, fracționată inch, carbură, diametru freza de 3/4 inch
Cod produs: CP6FGQ
Model: 18-112
€74.44 /unitate
Adauga in cos
Freză solidă, tăiată cu diamant, 3/8 inch, 1 inch, 2 1/2 inch, 3/8 inch diametru tijă
Cod produs: CT6GNL
Model: 415-3751
€49.76 /unitate
Adauga in cos
Freză solidă, punct de găurire, 1/4 in, 3/4 in, 2 in, diametru tijă de 1/4 inch
Cod produs: CT6GPJ
Model: 640-2504
€23.98 /unitate
Adauga in cos
Freză solidă, punct de găurire, 3/16 in, 1 in, 3 in, unghi elice de 30 de grade
Cod produs: CT6GPK
Model: 641-1874
€59.62 /unitate
Adauga in cos
Freză solidă, fracționată inch, 6 inch, diametru tijă de 1 1/2 inch
Cod produs: CR7VMW
Model: MFH1500W150103T
€656.25 /unitate
Adauga in cos
Freză solidă, capăt simplu, 1/4 in, 3/4 in, 2 in, 1/4 inch diametru tijă
Cod produs: CT6GQY
Model: 640-2501
€22.35 /unitate
Adauga in cos
Freză solidă, tăiat în spirală, 1/4 in, 1 in, 2 1/2 in, unghi elice de 25 de grade
Cod produs: CP6FHF
Model: 76-102
€48.28 /unitate
Adauga in cos
Router solid, tăiat cu diamant, 8 mm, 25 mm, 63 mm, unghi elice de 45 grade
Cod produs: CQ9NHU
Model: C95405
€67.38 /unitate
Adauga in cos
12...3334

Routere

Frezele sunt unelte electrice concepute pentru prelucrarea lemnului și alte aplicații care necesită tăierea, modelarea și frezarea cu precizie a materialelor. Ele vin atât în ​​configurații fixe, cât și în configurație cu bază plonjabilă, oferind versatilitate pentru diferite sarcini de rutare. Frezele cu bază fixă ​​sunt ideale pentru profilarea muchiei și tăieturi drepte. Frezele cu bază adâncă permit mai multă flexibilitate și ajustări de adâncime, făcându-le potrivite pentru modele complexe și tăierea materialului la diferite adâncimi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?