A B Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: General, Industrial , Finalizarea: Pudră acoperită , ID furtun: Nu , Lungimea furtunului: 50ft , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Rezistență la vibrații, autoblocare , Max. Presiune: 600 psi , Max. Temp.: 150 grade F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Inălțime totală: 26.25 " , Lungime totală: 26.25 " , Lățimea totală: 21.5 " , Tip de etanșare: Buna
Bobine pentru furtunuri de combustibil de ultimă oră, seria FF9000, retur de primăvară
Tamburele de furtun din seria Reelcraft FF9000 se montează pe podele, pereți, tavan sau pe camioane pentru a conecta furtunurile la combustibil pentru a fi utilizate în camioane cu combustibil, stații de alimentare și șantiere. Sunt capabile să găzduiască furtunuri de 50 de picioare cu un diametru interior de 1-1/2 sau 1-1/4 inch. Aceste mulinete montate pe punte au piedestale duble cu un sistem de susținere cu două axe pentru creșterea stabilității și reducerea vibrațiilor și mecanism de întoarcere cu arc pentru furtunurile retractabile. Au o construcție de oțel rezistentă acoperită cu pulbere, cu cale de fluid din aluminiu pentru rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mulinete de culoare roșie cu o intrare de 1-1/2 inch NPT mamă, disponibile în ieșiri NPT mamă de 1-1/2 și 1-1/4 inch.