REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 tambur pentru furtun General Industrial 600 Psi | AD8ETB 4JNA6

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 tambur pentru furtun General Industrial 600 Psi

În stoc
Element: AD8ETB Model: FF9600 OLPBW 1Ref. cruce: 4JNA6

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,514.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiGeneral, Industrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1.5 "
ID-ul furtunuluiNu
Furtun în interiorul Dia.1.5 "
Lungimea furtunului50ft
Ieșire furtun (In.)1-1 / 2 "(F) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorRezistență la vibrații, autoblocare
Presiune maximă600 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală26.25 "
Lungime totală26.25 "
Lățimea totală21.5 "
Admisia mulinetei1-1 / 2 "(M) NPT
Tipul de etanșareBuna
Material pivotantAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Admisia mulineteiPreț
REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 tambur pentru furtun General Industrial 600 Psi | AD8ETA 4JNA5 FF9500 OLPBW 11.25 "1.25 "1-1 / 4 "(M) NPT€2,318.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 tambur pentru furtun General Industrial 600 Psi
€2,514.00 /unitate