Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph | AF2NZP 6WU95

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AF2NZP Model: 90-T75C3Crucea Ref: 6WU95
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
€107.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime4.5 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime3.2 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontarePicior
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. Creştere85 grade C
Evaluare VA75
Lăţime4.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEvaluare VAPreț
WHITE-RODGERS 90-T60C3 Transformator clasa 2 24vac 60 Va 1 Ph | AF2NZN 6WU94 90-T60C33.3 "3.4 "60€94.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T75C3 Transformator clasa 2 24vac 75 Va 1 Ph
€107.90 /unitate