A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 0 , Grame tăiate ANSI: 0 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 2 , Material spate: PVC , Acoperire acoperire: Palm / Degete , Finisaj acoperire: Dur , Material de acoperire: PVC , Culoare: Galben / Negru , Manșetă: Mănuşă , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: PVC , Stil deget: Complet , Ecartament: 10 , Mână: Dreapta stanga , Material căptușeală pentru articulații: PVC , Lungime: 14 " , Material căptușeală: Dyneema (R) , Material palmier: PVC , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Dyneema (R) , Stilul degetului mare: aripă , Greutate: Greu
Mănuși de protecție Ninja Coral Cut
Mănușile ninja Memphis N6464 sunt potrivite pentru industriile care solicită dexteritate excepțională și protecție a mâinilor, protejând în același timp mâinile și încheieturile și menținând sensibilitatea tactilă. Sunt utilizate în construcții, auto, producție și asamblare generală.
DESCRIERE
- Au o construcție avansată Dyneema pentru rezistența excepțională și rezistența la tăiere.
- Aceste mănuși au un design precis de calibrul 10, asigurând un echilibru între protecție și dexteritate.
- Au finisaj sifonat pentru impermeabilizare si prindere sporita.
- Aceste mănuși oferă o protecție fiabilă a mâinilor și a încheieturii mâinii în aplicațiile în care riscurile de tăiere și abraziune sunt predominante.
- Sunt echipate cu manșete duble din PVC armat, oferind rezistență superioară împotriva lichidelor și abraziunii.