Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEMPHIS GLOVE N6464L Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru L Pr | AF6VNE 20KK79

MEMPHIS GLOVE N6464L Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru L Pr

În stoc
Articol: AF6VNE Model: N6464LCrucea Ref: 20KK79
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
€45.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI0
ANSI Cut Grams0
Punctura ANSI Newton0
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Materialul din spatePVC
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperirePVC
CuloriGalben / Negru
ManșetăMănuşă
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePVC
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiPVC
Lungime14 "
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material PalmierPVC
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Material de cusutDyneema (R)
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul Thumbaripă
GreutateGreu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.31
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6116106500

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MEMPHIS GLOVE N6464M Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru M Pr | AF6VND 20KK78 N6464MM€45.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEMPHIS GLOVE N6464L Mănuși rezistente la tăiere Galben/negru L Pr
€45.91 /unitate