Chei pentru roți cu supapă

Filtru

Cheile pentru roți cu supape sunt utilizate în rafinăriile de petrol și gaze, fabrici de procesare chimică, unități de tratare a apei și centrale de generare a energiei pentru a acționa supapele prin rotirea roții supapei la...Află mai multe

StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A5PWF312 "1.375 "€97.30
A5PWF417.375 "1.375 "€167.61
A5PWF526.625 "1.625 "€278.60
WESTWARD -

Chei pentru roți cu supapă cu un singur capăt

StilModelfinalizareaLungimeMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
A5PWE8Oxid negru15 "Oțel forjat1"€152.02
B5PWF0Oxid negru48 "Oțel forjat2.25 "€505.82
A5PWF1Oxid negru15.5 "Oțel forjat1.375 "€264.88
A5PWE9Acoperit cu pulbere27 "Oțel turnat2"€355.31
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A5PWE58"1/2 și 21/32 "€86.47
A5PWE610 "11 și 16 "€95.24
A5PWE717.5 "1 și 1-5 / 16 "€285.24
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
AWV-1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"€498.15
AWV-1217 "1-7/8 and 3-1/8"€675.59
AWV-1421.625 "2-7 / 16 și 4 "€942.71
AMPCO METAL -

Cârlige roți supapă

StilModelLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
AWV-3213.75 "Nichel Aluminiu Bronz de înaltă rezistență, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune46C053€318.59
AWV-3415.75 "Nichel Aluminiu Bronz de înaltă rezistență, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune€364.43
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
AWV-3011.75 "1.187 "€273.46
AWV-3617.75 "1.75mm€382.79
AWV-3819.75 "2"€439.58
AWV-4023.625 "2.375 "€547.08
AWV-4227.5 "2.75 "€720.50
AWV-4431.5 "3.125 "€971.28
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A87088.5 "3 / 4 "€80.52
A871414.75 "1"€141.68
A871821.75 "1.375 "€146.43
WESTWARD -

Cheie de roată supapă Claw 21-3 / 8 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5PWF2AE6CTL€386.98
AMPCO METAL -

Cheie de roată cu supapă fără scântei de 13/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WV-20AF7LXL€592.66

Chei pentru roți cu supapă

Raptor Supplies oferă o gamă largă de chei pentru roți cu supape de la mărci precum Ampco, spre vest și Wheeler-Rex pentru deschiderea sau închiderea jantelor roților supapelor manuale. Roata în formă de F trece prin Spre vest permiteți o acțiune lină a ciocanului pentru a permite deschiderea și închiderea supapelor fără alunecare, în timp ce lucrați într-o poziție aglomerată sau deasupra capului. În plus, acestea vin cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru protecție împotriva zgârieturilor, decolorării și așchiilor. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste chei pentru roți cu supape cu lungimi cuprinse între 10 și 48 de inci.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează cheile pentru roți cu supapă?

  • Selectați dimensiunea și tipul corecte de cheie pentru roată supapă pentru roata supapă pe care o veți utiliza. Verificați specificațiile producătorului pentru supapă și roata supapei pentru a vă asigura că cheia este compatibilă.
  • Inspectați supapa și roata supapei pentru a vă asigura că sunt curate și fără reziduuri. Îndepărtați orice obstacole sau resturi care pot interfera cu funcționarea cheii pentru roțile supapei.
  • Așezați cheia pentru roata supapei peste roata supapei, astfel încât cheia se potrivește perfect pe roată.
  • Asigurați-vă că cheia roții supapei este aliniată corect cu roata supapei. Cheia trebuie să fie centrată peste roată, iar mânerul trebuie poziționat astfel încât operatorul să poată roti cu ușurință roata.
  • Aplicați presiune pe cheia roții supapei și rotiți mânerul pentru a acționa supapa. Utilizați o mișcare lină și uniformă pentru a roti roata supapei.
  • După ce supapa a fost acţionată, scoateţi cheia pentru roata supapei de pe roata supapei.
  • Inspectați cheia roții supapei pentru a vă asigura că este în stare bună și fără deteriorare. Curățați cheia și depozitați-o într-un loc sigur până când este nevoie din nou.

Cum întrețin cheile pentru roți cu supape?

  • Curățați cheia roții supapei după fiecare utilizare. Folosiți o cârpă sau o perie pentru a îndepărta murdăria, resturile sau uleiul care s-ar fi putut acumula pe cheie în timpul utilizării.
  • Inspectați regulat cheia roții supapei pentru semne de uzură sau deteriorare, cum ar fi fisuri sau deformare. Dacă se constată vreo deteriorare, cheia trebuie înlocuită imediat.
  • Aplicați un strat ușor de lubrifiant pe cheia roții supapei după curățare pentru a preveni coroziunea și pentru a menține cheia în stare bună de funcționare.
  • Depozitați cheia pentru roțile supapei într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate, praf și alți contaminanți. O carcasă sau o husă de protecție poate proteja cheia împotriva deteriorării în timpul depozitării.
  • Evitați utilizarea unei forțe excesive atunci când acționați cheia pentru roțile supapei, deoarece aceasta poate cauza deteriorarea atât a cheii, cât și a supapei.

Cum aleg cheia roată pentru supapă potrivită pentru supapa mea?

  • Verificați specificațiile producătorului pentru supapă și roata supapei pentru a vă asigura că cheia este compatibilă.
  • Selectați dimensiunea și tipul corecte de cheie pentru roată supapă pentru roata supapă pe care o veți utiliza.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc o cheie pentru roți cu supapă?

  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru cheia roată a supapei și supapa utilizată.
  • Unele supape pot necesita instrucțiuni specifice pentru o funcționare sigură și corectă.
  • Urmați toate instrucțiunile de siguranță și utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat atunci când lucrați cu supape și chei pentru roți ale supapelor.

Care este diferența dintre o cheie normală și o cheie pentru roată cu supapă?

O cheie normală este o unealtă de uz general utilizat pentru a strânge sau slăbi șuruburi sau piulițe, iar o cheie pentru roți cu supapă este o unealtă specializată concepută special pentru acţionarea supapelor cu mecanisme de operare tip roată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?