Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WV-12 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-7/8 3-1/8 | AF7MBU 21XX17

AMPCO METAL WV-12 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-7/8 3-1/8

În stoc
Element: AF7MBU Model: WV-12Crucea Ref: 21XX17
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
€675.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de roată cu supapă cu gheare
finalizareaNatural
Unghiul capului90 grade
Lungime17 "
MaterialNichel Aluminiu Bronz, Fără scântei, Nemagnetic, Rezistent la coroziune
Mărimea1-7/8 and 3-1/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2015
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
AMPCO METAL WV-10 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-3/8 2-3/8 | AF7MBT 21XX16 WV-1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"€498.14
AMPCO METAL WV-14 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei, 2-7/16, 4 inchi | AF7MBV 21XX18 WV-1421.625 "2-7 / 16 și 4 "€942.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WV-12 Cheie pentru roți cu gheare, fără scântei 1-7/8 3-1/8
€675.59 /unitate