Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53531-TIN Burghiu/fresator 100 grade 3/8 inch D TiN | AG3TGD 33UT97

KEO 53531-TIN Burghiu/fresator 100 grade 3/8 inch D TiN

În stoc
Articol: AG3TGD Model: 53531-TINCrucea Ref: 33UT97
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
€39.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare / debavurare
Diapozitivul corpului.3/8
finalizareaAcoperit cu TiN
Unghiul inclus100
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați1
Lungime totală1.75
TipSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăPreț
KEO 53530-TIN Burghiu/fresator 100 grade 5/16 inch D TiN | AG3TGB 33UT95 53530-TIN5/161.625€35.03
KEO 53532-TIN Burghiu/frescător 100 de grade 1/2 inch diametru TiN | AG3TGE 33UT98 53532-TIN1/21.75€46.26
KEO 53533-TIN Burghiu/frecuit 100 grade 5/8 inch D TiN | AG3TGG 33UU01 53533-TIN5/82.125€67.09
KEO 53534-TIN Burghiu/fresator 100 grade 3/4 inch D TiN | AG3TGJ 33UU03 53534-TIN3/42.375€82.90
KEO 53535-TIN Burghiu/frescător 100 de grade cu diametrul de 1 inch TiN | AG3TGL 33UU05 53535-TIN12.625€114.56
KEO 53536-TIN Burghiu/frescător 100 grade 1-1/4 inch D TiN | AG3TGN 33UU07 53536-TIN1.253.125€239.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53531-TIN Burghiu/fresator 100 grade 3/8 inch D TiN
€39.60 /unitate