MAYHEW TOOLS Dălți de cap


Filtru
Material: Oţel , Număr de bucați: 1 , Stil: Pelerină , Capabil Tether: Nu este capabil de legare
StilModelHexLungimeMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
10403
1 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "€26.33
B
10405
3 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "€36.77
C
10402 MAI
3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "€19.36
D
10401
3 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "€21.15
B
10404
5 / 8 "6 45 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€27.81

Dălți de cap

Daltele Mayhew, cunoscute și sub denumirea de dălți cu fante, sunt concepute pentru tăierea canelurilor plate pentru caneluri / fante pentru aplicații de prelucrare a metalelor. Acestea au o construcție din oțel aliat tratat termic pentru a preveni ciobirea/ruperea, asigurând în același timp durabilitate și finisaj cu oxid negru pentru rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste daltă, disponibile în dimensiuni de vârf de 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?