DAYTON Transformatoare clasa 2, proiectare motor monofazat


Filtru
Evaluarea incintei: Nu a fost votat , Hz: 50/60 , Tensiune de ieșire: 24 VAC , Faza: 1 , Temp. Creştere: 65 grade C
StilModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
4VZE1
1.8 "Inrameaza-le1.9 "120 VACPicior203.3 "€21.25
A
4VZE2
1.8 "Inrameaza-le1.9 "120/208/240 VCAPicior203.3 "€24.43
B
4VZE4
2.1 "Inrameaza-le2.2 "120/208/240 VCAPicior403.7 "€24.28
C
4VZE5
2.4 "anexat2.2 "120 VACMulti-Mount403.5 "€33.80
D
4TGX7
4.1 "Placă2.1 "120 VACPlacă404.1 "€38.12

Transformatoare clasa 2, proiectare motor monofazat

Transformatoarele Dayton Clasa 2 sunt utilizate în aplicații de joasă tensiune, cum ar fi controlerele digitale, comenzile de gaz, dispozitivele de acționare a motoarelor, sistemele de aprindere, comenzile de etaj și sistemele de control HVACR. Modelele selectate vin cu întreruptoare termice pentru a proteja echipamentele și componentele interne de suprasarcina curentă și condițiile de scurtcircuit. Acestea sunt dotate cu placă / cadru / carcasă pentru transformator de tip închis care permite aplicarea în condiții specifice și poate înlocui cu ușurință orice transformator existent cu aceleași tensiuni primare și secundare / valori nominale VA (egale / mai mici decât cele originale). Alegeți dintr-o serie de aceste transformatoare, disponibile în înălțimi de 1.9 și 2.1 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?