EAGLE Bazin de izolare a tamburului


Bazinele de reținere a scurgerilor de tobe Eagle dețin butoaie, rezervoare și alte recipiente umplute cu lichid. Aceste unități pot reține până la 66 de galoane de scurgeri și sunt ideale pentru utilizare în industria de automobile și de fabricație.

Filtru
Culoare: Galben , Capacitate de incarcare: 5000 lb.
StilModelÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de deversareLăţimePreț (ex. TVA)
A
1636
6.5 "26.5 "HDPE15 gal.26.5 "€237.35
B
1631
6.5 "51.5 "polietilenă34 gal.26.25 "€2,392.35
C
1638
7"51.5 "polietilenă66 gal.51.5 "€227.40

DESCRIERE

  • Bazinele de reținere a scurgerilor tamburului Eagle sunt realizate din HDPE 100% reciclabil pentru rezistență chimică și durabilitate.
  • Aceste bazine pot găzdui până la 4 bidoane simultan.
  • Marca 1638 bazin de reținere a scurgerilor vine cu un dop de scurgere pentru a scurge cu ușurință scurgerile.
  • Au un profil redus pentru încărcare/descărcare ușoară a tamburului.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor bazine de reținere a scurgerilor?

5000 lb.

Cât de mult izolare este necesară în spațiile de lucru comerciale?

Un sistem de reținere a scurgerilor trebuie să rețină cel puțin 10% din volumul containerului conform standardelor EPA și SPCC.

Ce este un sistem de reținere a scurgerilor?

Sistemele de izolare a scurgerilor protejează împotriva accidentelor, a bolilor și a condițiilor de lucru nesigure cauzate de substanțe chimice sau alte materiale periculoase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?