Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4VZE4 Comandă transformator 120/208/240v 40va | AD9ZHD

DAYTON 4VZE4 Comandă transformator 120/208/240v 40va

În stoc
Element: AD9ZHD Model: 4VZE4
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
€24.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.1 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăInrameaza-le
Înălţime2.2 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/208/240 VCA
MontarePicior
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. Creştere65 grade C
Evaluare VA40
Lăţime3.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8501312000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareEvaluare VALăţimePreț
DAYTON 4TGX7 Comandă transformator 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Placă2.1 "120 VACPlacă404.1 "€38.12
DAYTON 4VZE1 Comandă transformator 120v 20va | AD9ZHA 4VZE11.8 "Inrameaza-le1.9 "120 VACPicior203.3 "€21.25
DAYTON 4VZE2 Comandă transformator 120/208/240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "Inrameaza-le1.9 "120/208/240 VCAPicior203.3 "€24.43
DAYTON 4VZE5 Comandă transformator 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "anexat2.2 "120 VACMulti-Mount403.5 "€33.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VZE4 Comandă transformator 120/208/240v 40va
€24.28 /unitate